Mersen Ferraz Gfn7 | 시간 지연 난쟁이 퓨즈, 250v, 7a | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MERSEN FERRAZ GFN7 시간 지연 소형 퓨즈, 250V, 7A | CH4XWY

MERSEN FERRAZ GFN7 시간 지연 소형 퓨즈, 250V, 7A

재고 있음 있음
항목: CH4XWY 모델: GFN7

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 22,568 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈
AC 전압 등급250V
본체 재질폴리튜브
현재 평가7A
지름0.41 "
퓨즈 클래스초소
길이1.5 "
설치클립
속도시간 지연

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)5.38
선박 길이 (cm)3.81
선박 폭 (cm)1.04

제품 세부 사항 :

  • 시각적 표시기

제품 변형

프로덕트모델AC 전압 등급A현재 평가전압가격
MERSEN FERRAZ GFN10 시간 지연 소형 퓨즈, 125VAC, 10A, 1극 | AG8NVX GFN10250V1010125V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN15 시간 지연 소형 퓨즈, 125VAC, 15A, 1극 | AG8NVY GFN15125V1515125V₩ 22,568
MERSEN FERRAZ GFN3 시간 지연 소형 퓨즈, 250VAC, 3A, 1극 | AG8NVZ GFN3250V3A3A250V₩ 20,794
MERSEN FERRAZ GFN4 시간 지연 소형 퓨즈, 250VAC, 4A, 1극 | AG8NWA GFN4250V4A4A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN5 시간 지연 소형 퓨즈, 250VAC, 5A, 1극 | AG8NWB GFN5250V5A5A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN8/10 시간 지연 소형 퓨즈, 250VAC, 0.8A, 1극 | AG8NWC GFN8/10250V0.80.8250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN1 시간 지연 소형 퓨즈, 250V, 1A | CH4XVT GFN1/10 GFN1250V-1A-₩ 22,568

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ GFN7 시간 지연 소형 퓨즈, 250V, 7A
₩ 22,568 /단위