MERSEN FERRAZ GDL-V175/1000 시간 지연 퓨즈, 250V, 0.175A, 6 x 32mm
항목: CH4XUQ
모델: GDL-V175/1000
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250V |
본체 재질 | 유리 |
현재 평가 | 0.175 |
지름 | 0.25 " |
퓨즈 클래스 | 보충 |
길이 | 4.25 " |
속도 | 시간 지연 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.38 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.