MERSEN FERRAZ C301026 퓨즈, 200A

항목: CH4WLQ 모델 : C301026크로스 참조: A130UD71TTI200

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.49
선박 높이 (cm)7.01
선박 길이 (cm)16.99
선박 폭 (cm)8.51

제품 변형

프로덕트모델항목가격
MERSEN FERRAZ A300518 퓨즈, 250A | CH4UFT PC71UD13C250TF A300518퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300610 퓨즈, 250A | CH4UFW PC71UD13C250EF A300610퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300840 퓨즈, 315A | CH4UGC PC71UD13C315PA A300840퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300519 퓨즈, 315A | CH4WJC PC71UD13C315TF B300519퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300611 퓨즈, 315A | CH4WJG PC71UD13C315EF B300611퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300749 퓨즈, 160A | CH4WJM PC71UD13C160TF B300749퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ B301025 퓨즈, 160A | CH4WJN A130UD71TTI160 B301025퓨즈-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ C301026 퓨즈, 200A