그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 150 |
지름 | 2" |
퓨즈 클래스 | 클래스 L |
길이 | 8.63 " |
설치 | 볼트 |
속도 | 시간 지연 |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 22.38 |
선박 길이 (cm) | 5.38 |
선박 폭 (cm) | 5.38 |
프로덕트 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4BQ1000 | 1000 | 1000 | 2.5 " | 시간 지연 퓨즈 | 10.75 " | ₩ 1,624,728 | ||
A4BQ1200 | 1200 | - | - | 퓨즈 | - | ₩ 1,624,728 | ||
A4BQ1400 | 1400 | 1400 | 3" | 시간 지연 퓨즈 | 10.75 " | ₩ 3,276,122 | ||
A4BQ1500 | 1500 | 1500 | 3" | 시간 지연 퓨즈 | 10.75 " | ₩ 1,667,568 | ||
A4BQ1600 | 1600 | 1600 | 3" | 시간 지연 퓨즈 | 10.75 " | ₩ 1,774,994 | ||
A4BQ1800 | 1800 | 1800 | 3.5 " | 시간 지연 퓨즈 | 10.75 " | ₩ 4,254,320 | ||
A4BQ2000 | 2000 | - | - | 퓨즈 | - | ₩ 3,425,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.