항목 | 커패시터 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 3000V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 130 |
지름 | 1.42 " |
길이 | 13.27 " |
설치 | 다이렉트 마운트 |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 4.29 |
선박 폭 (cm) | 4.29 |
모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A300C100-10 | 100 | 1.42 " | 9.41 " | - | RFQ
|
A300C115-60 | 115 | 1.42 " | 13.27 " | - | RFQ
|
A300C125-60 | 125 | 1.42 " | 13.27 " | - | RFQ
|
A300C150-10 | 150 | 1.42 " | 9.41 " | - | RFQ
|
A300C150-21 | 150 | 1.1 " | 11.13 " | - | RFQ
|
A300C150-60 | 150 | 1.42 " | 13.27 " | - | RFQ
|
A300C175-10 | 175 | 1.42 " | 9.41 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.