항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 15500V |
본체 재질 | GMG |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 11.63 " |
길이 | 25.1 " |
설치 | 볼트 |
속도 | 정격 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 19.94 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A155B2D0R0-12R | 7.63 " | 3" | - | RFQ
| |
A155B2D0R0-9R | 7.63 " | 3" | - | RFQ
| |
A155B3D0R0-24X | 11.63 " | 3" | - | RFQ
| |
A155B4D0R0-32X | 11.63 " | 7" | - | RFQ
| |
A155B4D0R0-38X | 11.63 " | 7" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.