MERSEN FERRAZ A100P80-4 반도체 퓨즈, 고속, 1000V, 80A, aR 클래스
항목: CH4TPA
모델: A100P80-4
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 1000V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 80 |
지름 | 1.22 " |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
길이 | 5" |
설치 | 볼트 |
속도 | 고속 |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 14.61 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A100P1000-4 | 1000 | 3.5 " | 8.22 " | 볼트 | - | RFQ
| |
A100P1000-4TA | 1000 | 3.5 " | 8.22 " | 볼트 | - | RFQ
| |
A100P100-4 | 100 | 1.22 " | 5" | 볼트 | - | RFQ
| |
A100P100-4TA | 100 | 1.22 " | 5" | 볼트 | - | RFQ
| |
A100P100-4TI | 100 | 1.22 " | 5" | 볼트 | - | RFQ
| |
A100P1200-4 | 1200 | 4.38 " | 11.47 " | 볼트 | - | RFQ
| |
A100P1200-4TA | 1200 | 4.38 " | 11.47 " | 볼트 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.