MERSEN FERRAZ 9F60HJE200 퓨즈, 중전압, 8250V, 200A, E 등급, 페룰 마운트 스트라이커
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 8250V |
본체 재질 | 에폭시 |
현재 평가 | 200 |
높이 | 6.16 " |
길이 | 15.88 " |
설치 | 클립 |
속도 | E 정격 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 7.33 |
선박 높이 (cm) | 9.86 |
선박 길이 (cm) | 45.42 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
모델 | AC 전압 등급 | 본체 재질 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 길이 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60DJE001 | 8250V | 에폭시 | 1A | 2" | - | 14.18 " | 클립 | - | RFQ
|
9F60DJE002 | 8250V | 에폭시 | 2A | 2" | - | 14.18 " | 클립 | - | RFQ
|
9F60DJE003 | 8250V | 에폭시 | 3A | 2" | - | 14.18 " | 클립 | - | RFQ
|
9F60DJE005 | 8250V | 에폭시 | 5A | 2" | - | 14.18 " | 클립 | - | RFQ
|
9F60DJE007 | 8250V | 에폭시 | 7A | 2" | - | 14.18 " | 클립 | - | RFQ
|
9F60DJE010 | 8250V | 에폭시 | 10 | 2" | - | 14.18 " | 클립 | - | RFQ
|
9F60DJE015 | 8250V | 에폭시 | 15 | 2" | - | 14.18 " | 클립 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.