MERSEN FERRAZ 9F60ECB065 퓨즈, 중전압, 2750V, 56A, E 등급, 페룰 마운트 스트라이커
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 2750V |
본체 재질 | 에폭시 |
현재 평가 | 56 |
지름 | 3" |
길이 | 10.88 " |
설치 | 클립 |
제품 데이터 시트 | mersen-ferraz-9f60ccb015.pdf |
속도 | E 정격 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 23.32 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
9F60CCB001 | 1A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB002 | 2A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB003 | 3A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB005 | 5A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB007 | 7A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB010 | 10 | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB015 | 15 | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.