MERSEN FERRAZ 60655T 퓨즈 베이스, 600V, 60A, 클래스 T, 가산기, 주석 도금, 구리 상자
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈베이스 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | GFPC |
현재 평가 | 60 |
퓨즈 클래스 | 클래스 T |
높이 | 2.2 " |
길이 | 3.9 " |
최대 퓨즈 정격 | 60 |
극 수 | 가산기 |
폭 | 1.49 " |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 8.59 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 12.4 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 현재 평가 | 높이 | 길이 | 최대 퓨즈 정격 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60305T | GFPC | 30 | 1.56 " | 3.13 " | 30 | 가산기 | 0.88 " | - | RFQ
| |
60306T | GFPC | 30 | 1.56 " | 3.13 " | 30 | 1 극 | 0.97 " | ₩ 35,770 | ||
60307T | GFPC | 30 | 1.56 " | 3.13 " | 30 | 2 극 | 1.84 " | ₩ 56,157 | ||
60308T | GFPC | 30 | 1.56 " | 3.13 " | 30 | 3 | 2.75 " | ₩ 78,085 | ||
60315T | GFPC | 30 | 1.56 " | 3.13 " | 30 | 가산기 | 0.88 " | - | RFQ
| |
60316T | GFPC | 30 | 1.56 " | 3.13 " | 30 | 1 극 | 0.97 " | - | RFQ
| |
60317T | GFPC | 30 | 1.56 " | 3.13 " | 30 | 2 극 | 1.84 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.