그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈베이스 |
AC 전압 등급 | 480V |
본체 재질 | GFPC |
현재 평가 | 30 |
퓨즈 클래스 | 클래스 G |
높이 | 1.45 " |
길이 | 3.05 " |
최대 퓨즈 정격 | 30 |
극 수 | 1 극 |
폭 | 0.85 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.77 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 7.92 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 높이 | 길이 | 최대 퓨즈 정격 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40110G | 600V | 15 | 1.45 " | 3.05 " | 15 | 가산기 | 0.77 " | - | RFQ
| |
40111G | 600V | 15 | 1.45 " | 3.05 " | 15 | 1 극 | 0.85 " | ₩ 23,397 | ||
40112G | 600V | 15 | 1.45 " | 3.05 " | 15 | 2 극 | 1.62 " | ₩ 43,050 | ||
40113G | 600V | 15 | 1.45 " | 3.05 " | 15 | 3 극 | 2.39 " | ₩ 63,297 | ||
40120G | 600V | 15 | 1.45 " | 3.05 " | 15 | 가산기 | 0.77 " | - | RFQ
| |
40121G | 600V | 15 | 1.45 " | 3.05 " | 15 | 1 극 | 0.85 " | - | RFQ
| |
40122G | 600V | 15 | 1.45 " | 3.05 " | 15 | 2 극 | 1.62 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.