그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 디스크 잠금 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 코팅 |
부착 시스템 | TR |
부착 유형 | 롤온 / 오프 |
백업 재료 | 천 |
백업 무게 | Y |
색상 | 갈색 |
디스크 직경 | 3" |
학년 | 조잡한 |
모래 | 36 |
최대 RPM | 20,000 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 6805300000 |
모델 | 디스크 직경 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69957399706 | 2" | 조잡한 | 36 | 30,000 | 100 | ₩ 172,322 | |
69957399711 | 2" | 중급 | 100 | 30,000 | 100 | ₩ 149,415 | |
69957399715 | 2" | 아주 좋은 | 240 | 30,000 | 100 | ₩ 158,340 | |
69957399710 | 2" | 중급 | 80 | 30,000 | 100 | ₩ 158,497 | |
69957399721 | 3" | 중급 | 60 | 20,000 | 50 | ₩ 117,652 | |
69957399723 | 3" | 중급 | 100 | 20,000 | 50 | ₩ 115,780 | |
69957399722 | 3" | 중급 | 80 | 20,000 | 50 | ₩ 117,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.