그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 크로스 패드 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 코팅 |
백업 재료 | 면 |
백업 무게 | X |
색상 | 갈색 |
학년 | MED |
모래 | 80 |
길이 | 1.5 " |
최대 RPM | 23000 |
두께 | 1 / 2 " |
스레드 크기 | 8-32 |
폭 | 1.5 " |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 6805100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 최대 RPM | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08834184402 | 2.25 " | 18000 | 2.25 " | ₩ 6,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.