항목 | 유리병 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 노란색 |
본체 재질 | 고밀도 폴리에틸렌 |
생산 능력 | 6 온스 |
폐쇄 재료 | 포함되지 않음 |
깊이 | 2.125 " |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 4" |
입 | 폭이 좁은 |
나사 마감 크기 | 38-400mm |
셰이프 | 사각형. |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3923300000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바디 컬러 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35260 | 파란색 | 4 온스 | 2.125 " | 2.625 " | 2.12 " | ₩ 23,905 | ||
35261 | 파란색 | 6 온스 | 2.125 " | 4" | 2.12 " | ₩ 22,207 | ||
35262 | 파란색 | 8 온스 | 2.25 " | 4 11 / 16 " | 2.25 " | ₩ 21,297 | ||
35263 | 파란색 | 8 온스 | 2.25 " | 4 11 / 16 " | 2.25 " | ₩ 13,090 | ||
35264 | 파란색 | 8 온스 | 2.25 " | 4 11 / 16 " | 2.25 " | ₩ 24,937 | ||
35491 | 주황색 | 6 온스 | 2.125 " | 4" | 2.12 " | ₩ 20,527 | ||
35492 | 주황색 | 6 온스 | 2.125 " | 4" | 2.12 " | ₩ 19,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.