항목 | AC 및 배터리 절연 저항계 |
정확성 | +/- 5 % ~ 2T |
자동 종료 | 가능 |
용량 범위 | 10 ~ 25 미크론 F |
데이터 로깅 | 가능 |
디스플레이 | LCD |
절연 저항 범위 | 20 T |
인터페이스 | USB |
라이브 회로 감지 | 가능 |
출력 테스트 전압 | 50 ~ 10,000VDC |
전원 | 라인 또는 배터리 |
안전 등급 | IEC61326-1 고양이 IV 600V |
선박 중량 (kg) | 8.07 |
선박 높이 (cm) | 32.77 |
선박 길이 (cm) | 44.7 |
선박 폭 (cm) | 35.81 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | GB |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.