항목 | 마이크로 옴 미터 |
정확성 | + /-0.2의 % |
카운트 | 25,000 |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
출력 전류 | 0.1mA ~ 10A |
전원 | NiMH 배터리 또는 라인 |
저항 범위 | 0 ~ 2500 옴 |
분해능 | 0.1u 옴 |
안전 등급 | CAT III 300V |
선박 중량 (kg) | 9.55 |
선박 높이 (cm) | 32.26 |
선박 길이 (cm) | 44.2 |
선박 폭 (cm) | 35.81 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | GB |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.