그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 텀블러 래칫 잠금 |
실린더 | 7 / 8 " |
마감재 | 세련된 크롬 |
도어 두께 | 1 / 4 " |
키 번호 | 6200 |
키 유형 | 서로 같은 |
맥스. 래칭 거리 (인치) | 4 |
타입 | 일반 바 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8301600000 |
프로덕트 | 모델 | 도어 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
지 RR1250A750PCSM1 | 3 / 4 " | 조정 가능한 바 | ₩ 51,502 | ||
지 RR1250ADHEPCSM1 | 3 / 8 " | 접착제 장착 | ₩ 70,945 | ||
지 RR1250ADEXPCSM1 | 1 / 4 " | 확장 된베이스 플레이트 | ₩ 88,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.