항목 | 시간 영역 반사 계 |
정확성 | + 1 |
자동 차단 | 가능 |
디스플레이 | WVGA 컬러 그래픽 LCD |
인클로저 등급 | IP54 |
임피던스 | 25, 50, 75, 100 및 125 옴 |
측정 범위 | 20,000 |
에서 제공 | 리튬 이온 배터리 |
펄스 기간 | 범위 및 케이블로 결정 |
분해능 | 범위의 1 % |
선박 중량 (kg) | 3.63 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 55.25 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 디스플레이 | 에서 제공 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDR500 / 3 | +/- 1 % | 백라이트 LCD | (5) AA 배터리 | ₩ 2,575,755 | ||
TDR2010 | - | - | - | ₩ 9,847,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.