항목 | AC High-pot 테스터 |
정확성 | 미터 스케일의 2 % |
전류 범위 | 트립 레벨 0.3 ~ 12mA |
전압 출력 | 0 ~ 4k VAC |
선박 중량 (kg) | 6.37 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전류 범위 | 항목 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
230425 | 트립 레벨 0.3 ~ 12mA, 0.43 ~ 17mA | AC / DC High-pot 테스터 | 0 ~ 4kVAC, 0 ~ 5kVDC | ₩ 8,633,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.