항목 | 드라이버 교체 용 비트 |
비트 스타일 | 슬롯 |
육각 크기 | 1 / 4 " |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 2.25 " |
포인트 크기 | # 4 및 # 6 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
타입 | 슬롯 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207906000 |
프로덕트 | 모델 | 포인트 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PD0-3-C | # 0 및 # 3 | 필립스 | ₩ 5,372 | ||
PD1-2-C | # 1 및 # 2 | 필립스 | - | RFQ
| |
SD0-3-C | # 0 및 # 3 | 스퀘어 (로버트슨) | ₩ 6,055 | ||
SD1-2-C | # 1 및 # 2 | 스퀘어 (로버트슨) | ₩ 6,160 | ||
TDT10-15-C | T10 및 T15 | 톡스 | ₩ 14,402 | ||
STD6-8-C | # 6 및 # 8 | 스패너 | - | RFQ
| |
STD10-12-C | # 10 및 # 12 | 스패너 | ₩ 11,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.