그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이버 교체 비트 세트 |
비트 길이 | 2" |
자재 | S2 스틸 |
조각 수 | 2 |
포인트 크기 | 스타 핀 T20 및 T25, T27 및 T30 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 다중 (세트) |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 조각 수 | 포인트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9BP-SL-3A-B | S2 스틸 | 3 | 슬롯 #4 및 #6, 필립스 #1 및 #2, 정사각형 #1 및 #2 | - | RFQ
| |
9BP-SL-2A-B | S2 스틸 | 2 | 필립스 #0 및 #3, 정사각형 #0 및 #3 | ₩ 4,777 | ||
9BP-SL-2B-B | S2 스틸 | 2 | Torx #10 및 #15, Torx #20 및 #25 | ₩ 4,812 | ||
9BP-ENPD-3A-B | 무전해 니켈 도금 S2 스틸 | 3 | 필립스 #1 및 #2, 정사각형 #1 및 #2, 슬롯 #4 및 #6 | ₩ 7,105 | ||
9BP-ENPD-2A-B | 무전해 니켈 도금 S2 스틸 | 2 | 필립스 #0 및 #3, 정사각형 #0 및 #3 | ₩ 6,545 | ||
9BP-ENPD-2B-B | 무전해 니켈 도금 S2 스틸 | 2 | 스타 T10 및 T15, T20 및 T25 | ₩ 5,985 | ||
9BP-TP-3A-B | S2 스틸 | 3 | 스패너 #6 및 #8, #10 및 #12, 스타 핀 T10 및 T15 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.