그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이버 교체 비트 세트 |
비트 길이 | 2" |
자재 | S2 스틸 |
조각 수 | 2 |
포인트 크기 | 3/16 육각 소켓, 나사 스타터 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 다중 (세트) |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 14.61 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 조각 수 | 포인트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9BP-AH-3A-B | 더블 엔드 비트 세트 | 3 | 1/4 소켓 어댑터, 밸브 스템 비트, 슬롯형 5.5, 스타 T9 및 T40 | ₩ 10,115 | ||
9BP-CG-2A-B | 드라이버 교체 비트 세트 | 2 | 슬롯 형 # 2 및 # 3, 슬롯 형 # 4 및 # 5 | ₩ 4,812 | ||
9BP-HX-3A-B | 드라이버 교체 비트 세트 | 3 | 2진수 3 및 4mm, 5진수 5.5 및 6mm, XNUMX진수 XNUMX 및 XNUMXmm | ₩ 6,807 | ||
9BP-HX-2A-B | 드라이버 교체 비트 세트 | 2 | Hex 3/32 및 7/64, Hex 1/8 및 9/64 | ₩ 4,760 | ||
9BP-HX-2B-B | 드라이버 교체 비트 세트 | 2 | Hex 5/32 및 3/16, Hex 7/32 및 1/4 | ₩ 4,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.