그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 스템 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 폴리올레핀 |
프레임 마감 | 유리 충전 나일론 |
정격 하중 | 325의 파운드 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 6.5 " |
경마장 | 정밀 볼 |
줄기 Dia. | 27 / 32 " |
줄기 길이 | 2.187 " |
줄기 유형 | 마찰 링 |
온도. 범위 | -45도 ~ 180도 F |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 5" |
휠 재질 | 열가소성 고무 |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
모델 | 교체 휠 | 캐스터 브레이크 포함 | 캐스터 정격 하중 범위 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 줄기 유형 | 휠 베어링 | 휠 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH03TPP125SWGR09G | - | 아니 | 0 ~ 299 파운드 | 27 / 32 " | 2.187 " | 마찰 링 | 정밀 볼 | 회색 | ₩ 7,892 | |
CH04TPP125SWGR09G | - | 아니 | 0 ~ 299 파운드 | 27 / 32 " | 2.187 " | 마찰 링 | 정밀 볼 | 회색 | ₩ 5,477 | |
CH05TPP125SWGR09G | - | 아니 | 0 ~ 299 파운드 | 27 / 32 " | 2.187 " | 마찰 링 | 정밀 볼 | 회색 | ₩ 125,720 | |
CH06TPP125SWGR09G | - | 아니 | 0 ~ 299 파운드 | 27 / 32 " | 2.187 " | 마찰 링 | 정밀 볼 | 회색 | - | RFQ
|
CH03TPP125SWXRN2G | - | 아니 | 0 ~ 299 파운드 | 13 / 16 " | 2.25 " | 확장 어댑터 | 정밀 볼 | 회색 | ₩ 5,267 | |
CH04TPP125SWXRN2G | - | 아니 | 0 ~ 299 파운드 | 13 / 16 " | 2.25 " | 확장 어댑터 | 정밀 볼 | 회색 | ₩ 6,125 | |
CH05TPP125SWXRN2G | - | 아니 | 0 ~ 299 파운드 | 13 / 16 " | 2.25 " | 확장 어댑터 | 정밀 볼 | 회색 | ₩ 127,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.