그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 안경 |
프레임 색상 | 검정 |
프레임 디자인 | 줄 바꿈 |
프레임 재질 | 폴리 카보네이트 |
렌즈 코팅 | 안개 방지, 스크래치 방지 |
렌즈 색상 | 초기화 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
크기 | M |
스타일 | 풀 프레임 |
템플 컬러 | 검정 |
사원 스타일 | 총검 |
UPC | 766868536975 |
자외선 차단 | 99.99 % UVA / UVB |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 사원 스타일 | 프레임 색상 | 프레임 재질 | 자외선 차단 | 렌즈 코팅 | 렌즈 색상 | 금속 탐지 가능 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF101R | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 150,724 | ||
BD110P | 잡종 | 건 메탈 그레이 | 나일론 | 99.99 % UVA / UVB | 스크래치 방지 | 초기화 | 아니 | 무 테 | ₩ 17,832 | ||
BD110PF | 잡종 | 건 메탈 그레이 | 나일론 | 99.99 % UVA / UVB | 안개 방지, 스크래치 방지 | 초기화 | 아니 | 무 테 | ₩ 19,110 | ||
BD112P | 잡종 | 건 메탈 그레이 | 나일론 | 99.99 % UVA / UVB | 스크래치 방지 | 회색 | 아니 | 무 테 | ₩ 18,602 | ||
BD112PF | 잡종 | 건 메탈 그레이 | 나일론 | 99.99 % UVA / UVB | 안개 방지, 스크래치 방지 | 회색 | 아니 | 무 테 | ₩ 18,270 | ||
BD117 | 잡종 | 건 메탈 그레이 | 나일론 | 99.9% | 스크래치 방지 | 은 거울 | 아니 | 무 테 | ₩ 18,917 | ||
BD119 | 잡종 | 건 메탈 그레이 | 나일론 | 99.99 % UVA / UVB | 스크래치 방지 | 실내 / 실외 | 아니 | 무 테 | ₩ 51,929 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.