그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 분리형 후드가있는 레인 슈트 |
연령 그룹 | 성인 |
ANSI 클래스 | 클래스 3 |
클로저 유형 | 스냅 |
색상 | 고가시성 오렌지 |
가슴 크기에 적합 | 42 "~ 44" |
허리 사이즈에 맞습니다 | 48 " |
성별 | 남성의 |
가랑이 | 28.5 " |
자켓 길이 | 31 " |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
자재 | PVC |
내부 포켓 수 | 0 |
외부 포켓 수 | 2 |
솔기 스타일 | 용접되는 열 |
크기 | L |
두께 | 0.35mm |
UPC | 45143201433 |
선박 중량 (kg) | 1.66 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 6210203000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.