항목 | 기어드 피아노 경첩 |
색상 | 브론즈 |
마감재 | 청동 색 알루마이트 |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 간격 | 개인마다 다름 |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 10 |
병원 팁 | 아니 |
잎 두께 | 0.187 " |
길이 | 6.58ft. |
자재 | 압출 6063-T6 알루미늄 합금 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 203.2 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 8302104030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.