항목 | 중지 / 꼬리 / 회전 |
소재베이스 | 폴리 카보네이트 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | .3A |
깊이 | 2 / 5 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
길이 | 6.5 " |
렌즈 디자인 | 타원 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 / 그로밋 |
전원 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
M63350Y | 호박색 | ₩ 41,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.