항목 | 백업 램프 |
색상 | 백 |
현재 평가 | 180mA |
깊이 | 1.875 " |
높이 | 2.187 " |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | LED |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 그로 메트 |
전구 수 | 9 |
셰이프 | 타원 |
종료 유형 | PL-3 커넥터 |
타입 | 9 다이오드 |
볼트 전구 | 12.8 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.