그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보조 경고등 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 500mA |
깊이 | 0.6 " |
지름 | 1.8 " |
플래시 타입 | 동기화 / 교대 |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 2 개의 구멍 표면 |
전원 | 12.8 VDC |
평점 | SAE J595 클래스 1, CAL 13 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
M20379RCL | 빨간색 | 600mA | ₩ 134,277 | ||
M20380WCL-SP | 백 | 500mA | ₩ 143,815 | ||
M20380BCL-SP | 파란색 | 500mA | ₩ 168,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.