그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클리어런스 마커 라이트 |
소재베이스 | 폴리 카보네이트 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 60mA |
높이 | 1" |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
길이 | 6.25 " |
렌즈 디자인 | 타원 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 |
전원 | 12 VDC |
폭 | 1.88 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.