그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 302 스테인레스 스틸 |
로크웰 경도 | 다 40-45 |
크기 | 6 x 100 " |
기질 | 풀 하드 |
인장 강도 | 185,000의 PSI |
두께 | 0.203mm |
두께 공차 | +/- 0.0005 " |
타입 | 롤 |
폭 포용력 | +/- 0.005 " |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7220120000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 길이 | 자재 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.025mm | +/- 0.0001 " | ₩ 133,122 | |
002-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.051mm | +/- 0.0001 " | ₩ 106,960 | |
003-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.076mm | +/- 0.0002 " | ₩ 102,007 | |
004-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.102mm | +/- 0.0002 " | ₩ 113,697 | |
005-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.127mm | +/- 0.0003 " | ₩ 113,400 | |
006-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.152mm | +/- 0.0005 " | ₩ 117,635 | |
007-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.178mm | +/- 0.0005 " | ₩ 121,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.