그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개 스켓 |
색상 | 파란색 |
내부 Dia. | 2.187 " |
자재 | 니트릴 바인더가있는 아라미드 섬유 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
금속 탐지 가능 | 가능 |
외부 Dia. | 4.875 " |
파이프 크기 | 2.5 " |
온도. 범위 | -100에서 700도 |
두께 | 1 / 16 " |
타입 | 반지 |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 4016935010 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSNAG2 | 2-5 / 16 " | 150의 PSI | 4.125 " | 2" | -100에서 700도 | ₩ 23,922 | |
GSNAG3 | 3.375 " | 1595 PSI | 5.375 " | 3" | -100에서 750도 | ₩ 25,690 | |
GSNAG4 | 4.375 " | 150의 PSI | 6.875 " | 4" | -100에서 700도 | ₩ 44,835 | |
GSNAG5 | 5.187 " | 150의 PSI | 7.75 " | 5" | -100에서 700도 | ₩ 68,862 | |
GSNAG6 | 6.5 " | 150의 PSI | 8.75 " | 6" | -100에서 700도 | ₩ 69,965 | |
GSNAG8 | 8.5 " | 150의 PSI | 11 " | 8" | -100에서 700도 | ₩ 79,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.