그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개 스켓 |
볼트 구멍 | 4 |
색상 | 빨간색 |
내부 Dia. | 2.375 " |
자재 | SBR 혼합 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
금속 탐지 가능 | 가능 |
외부 Dia. | 6" |
파이프 크기 | 2" |
온도. 범위 | -20에서 180도 |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 전체 얼굴 |
선박 중량 (kg) | 0.78 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 6815994070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.