항목 | 등유 강제 공기 히터 |
공기 흐름 | CFM 240 |
암페어 AC | 1.5 |
BtuH 출력 | 75,000 |
내장 온도 조절기 | 가능 |
코드 길이 | 3" |
연료 형태 | 등유 / 디젤 |
난방 면적 | 1875 평방 피트. |
높이 | 15 " |
Hz | 60 |
길이 | 30 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
안전 기능 | 자동 안전 차단 |
탱크 용량 | 5.0 갤런 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 14.11 |
선박 높이 (cm) | 42.16 |
선박 길이 (cm) | 81.79 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.