MASTER PRODUCTS HU-1000USSHZYB 평와셔, 내경 1-1/16인치, 외경 2-1/2인치, 두께 0.164인치, 노란색, 300PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | USS 와셔 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 아연 옐로우 |
볼트 크기에 적합 | 1" |
내부 Dia. | 1-1 / 16 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.5 " |
로크웰 경도 | RC 38-45 |
크기 | 1" |
두께 | 0.164 " |
두께 공차 | +/- 0.028 " |
타입 | USS |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.