항목 | 히트 건 키트 |
풍량 | 4에서 16 cfm |
암페어 AC | 11 |
발열체 재료 | 세라믹 카트리지 |
전원 | 전기 |
스위치 유형 | 3 위치 로커 |
온도 설정 | 변하기 쉬운 |
온도 범위 | 화씨 130도 ~ 1000도 |
UPC | 635705100832 |
전압 | 120 |
와트 | 1300 |
선박 중량 (kg) | 2.57 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
A. Proheat 1500 히트 건에는 정전 후 무인 히트 건이 열을 재개하는 것을 방지하는 전원 차단 재설정 기능이 있습니다.
A. 핀포인트 부착물은 PVC 납땜 및 용접을 위한 핀포인트 열풍원을 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 풍량 | 암페어 AC | 항목 | 스위치 유형 | 온도 범위 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-1400K | 4에서 16 cfm | 11 | 히트 건 키트 | 3 위치 로커 | 화씨 130도 ~ 1000도 | 1300 | - | RFQ
| |
PH-1600K | CFM 16 | 11 | 히트 건 키트 | 잠금 가능, 순간 접촉 | 화씨 90도 ~ 500도 | 1300 | - | RFQ
| |
10008 | CFM 3.8 | 4.5 | 열 건 | 3 위치 로커 | 650도 F | 475 | ₩ 245,770 | ||
HG-201AK | CFM 23 | 5 | 히트 건 키트 | 3 위치 | 화씨 200도 ~ 300도 | 600 | - | RFQ
| |
PH-1200K | CFM 16 | 11 | 히트 건 키트 | 3 위치 로커 | 화씨 130도 ~ 1000도 | 1300 | - | RFQ
| |
PH-1100K | CFM 16 | 11 | 히트 건 키트 | 3 위치 로커 | 화씨 500도 ~ 1000도 | 1300 | - | RFQ
| |
EC-100K | 7.0 / 9.0cfm | 10 | 히트 건 키트 | 3 위치 | 화씨 500도 ~ 1000도 | 1200 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.