MASTER APPLIANCE HG-201D-00-K 히트 건, 400 Deg. 에프
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 건 |
대기 속도 | 3400FPM |
풍량 | CFM 27 |
A | 5 |
코드 길이 | 6 피트 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 10.1 " |
길이 | 9" |
노즐 크기 | 450 파운드 |
플러그 유형 | 세갈래 |
출력 | 600W |
스위치 유형 | 로커 |
온도 | 5.25 "~ 60" |
전압 | 120V |
폭 | 5.2 " |
모델 | A | 높이 | 노즐 크기 | 스위치 유형 | 온도 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-201D | 5 | 10 1 / 8 " | 400 파운드 | 로커 | 5.25 "~ 60" | 120V 교류 | 5 1 / 4 " | ₩ 310,901 | RFQ
|
HG-501D | 14.5 | 10 1 / 8 " | 400 파운드 | 로커 | 파워 리프트 | 120V 교류 | 5 1 / 4 " | ₩ 293,541 | RFQ
|
HG-801D-01 | 18.5 | 10 1 / 8 " | 400 파운드 | 로커 | 1 "~ 54" | 120V 교류 | 5 1 / 4 " | ₩ 310,901 | RFQ
|
HG-201D-00-MC | 5 | 10 1 / 8 " | 400 파운드 | 트리거 | 5.25 "~ 60" | 120V 교류 | 5 1 / 4 " | ₩ 328,261 | RFQ
|
HG-301D-00-MC | 12 | 10 1 / 8 " | 400 파운드 | 트리거 | 41 " | 120V 교류 | 5 1 / 4 " | ₩ 310,901 | RFQ
|
HG-501D-00-MC | 14.5 | 10 1 / 8 " | 400 파운드 | 트리거 | 파워 리프트 | 120V 교류 | 5 1 / 4 " | ₩ 310,901 | RFQ
|
HG-301D-00-K | 12 | 10.1 " | 450 파운드 | 로커 | 41 " | 120V | 5.2 " | ₩ 375,607 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.