항목 | 핫멜트 접착제 스틱 |
신청 시간 | 지정되지 않음 |
색상 | 노란색 |
풀 큐어 | 지정되지 않음 |
길이 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3506105000 |
A. 이 무선 글루건은 범용 글루건을 사용하여 다양한 표면과 재료의 순간 접착이 필요한 작업에 적용하도록 설계되었습니다. 가스 흐름을 조절하여 챔버 온도를 자동으로 제어하는 고유한 온도 제어 온도 조절 장치가 특징입니다. 이 휴대용 글루건은 자동차, 전자 및 산업 분야에 이상적입니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
35412 | ₩ 34,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.