항목 | 행거 마운트 진동 차단기 |
부싱 유형 | 고무 |
용량 범위 | 115 ~ 235 파운드 |
컬러 마크 | 빨간색 |
깊이 | 3.25 " |
높이 | 4.5 " |
절연체 유형 | 네오프렌 |
맥스. 로드 Dia. | 3 / 4 " |
봄 색 | 빨간색 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | TH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.