MASON
1958년에 설립된 Mason Industries는 미국 뉴욕주 Hauppauge에 본사를 두고 있으며 다양한 엔지니어링, 건축 및 HVAC 응용 분야에서 소음 및 진동 제어를 위한 자재 취급 제품을 제조합니다. 상세 보기
필터
작업공구
작업공구 필터
마운트 및 진동 제어전체보기
바닥 장착형 진동 차단기 펌프, 압축기, 변압기 및 기타 진동 기계와 함께 사용하여 소음과 진동을 줄여 성능을 향상시킵니다. 지진 구역 용 지진 및 바람 진동 차단기도 사용 가능
행거 마운트 진동 차단기 고무 브러싱 기능이있는 스프링 및 네오프렌 아이솔레이터로 1000rpm 이상의 속도로 작동하는 배관, 덕트 및 매달린 장비에서 표면 또는 구조물로의 소음 및 진동 전달을 줄입니다.
진동 차단기 패드 작업장 및 실험실에서 볼트를 사용하지 않고 경미한 진동 및 충격으로부터 기계를 수평으로 보호하고 보호하기위한 미끄럼 방지 표면이있는 진동 차단 패드 및 기계 수평 조절 마운트
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Mason Industries 파트 번호은 동등한 Klein Tools, Westward 및 Wright Tools 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Mason Industries 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Mason Industries 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
방진 패드를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
적절한 방진 패드를 선택하기 위해서는 장비의 부하 용량, 진동 주파수, 진폭, 장비의 종류 및 설치 현장의 환경 조건과 같은 다양한 요소를 고려하는 것이 필수적입니다.
Mason Industries 레벨링 마운트 패드의 온도 범위는 어떻게 됩니까?
이 패드는 화씨 -20~140도의 온도 범위 내에서 작동할 수 있습니다.
Mason Industries의 행거 마운트 방진 장치는 어떻게 설치되어 있습니까?
아이솔레이터는 일반적으로 서스펜션 로드 또는 케이블을 통해 오버헤드 지지 구조에 연결됩니다. 그런 다음 장착 브래킷 또는 플레이트를 사용하여 장비를 아이솔레이터에 부착합니다. 설치 지침은 모든 제품과 함께 제공됩니다.
Mason Industries의 바닥 장착형 방진 장치는 어떤 유형의 장비를 지원할 수 있습니까?
이러한 바닥 장착형 방진 장치는 압축기, HVAC 장비, 펌프 및 발전기를 포함한 기계 시스템의 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 실험실 장비
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 소음 제어
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- pH 미터
- 육각 머리 래그 나사
- 초음파 클리너 액세서리
- 디스크 패드 페이스 플레이트 및 허브
- 바닥 및 전기 킥 스페이스 히터
- WEILER 3 "Dia. 와이어 휠 브러시, 4500 최대 RPM
- TENNSCO 천공 된 산업 선반
- TENNSCO 인체 공학적 작업대
- BUNTING BEARINGS 캐스트 스러스트 와셔
- EAZYPOWER 미니 거치대 세트
- MILLER BY HONEYWELL 활용
- VESTIL LOCK 시리즈 스테인레스 스틸 사물함
- CASH VALVE 푸셔 포스트
- ABUS 디스커스 자물쇠 26개
- ROTOZIP 훈련