그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바닥 장착형 진동 차단기 |
용량 범위 | 0 ~ 1000 파운드 |
컬러 마크 | 백 |
처짐 | 0 ~ 0.15 인치 |
치수 A | 3" |
치수 G | 7 / 16 " |
치수 H | 1.875 " |
치수 J | 1/2-13UNC x 1-1/4" |
높이 | 2.5 " |
절연체 유형 | 네오프렌 |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 4016996050 |
모델 | 폭 | 볼트 크기 | 치수 A | 치수 G | 치수 H | 치수 J | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C875 | 1.62 " | - | - | - | - | - | 1.5 " | 바닥 장착형 진동 차단기 | ₩ 30,485 | |
4C876 | 1.62 " | - | 15.875 " | 15.75 " | 16.25 " | 28.375 " | 1.5 " | 바닥 장착형 진동 차단기 | ₩ 33,092 | |
4C877 | 2 5 / 16 " | - | - | - | - | - | 1.875 " | 바닥 장착형 진동 차단기 | ₩ 43,032 | |
4C955 | 1.62 " | - | - | - | - | - | 1.5 " | 바닥 장착형 진동 차단기 | ₩ 32,007 | |
4C961 | 2 5 / 16 " | 5 / 16 " | - | - | - | - | 1.875 " | 바닥 장착형 진동 차단기 | ₩ 44,310 | |
4C988 | 2 5 / 16 " | - | - | - | - | - | 1.875 " | 바닥 장착형 진동 차단기 | ₩ 44,852 | |
4C989 | 2 5 / 16 " | - | - | - | - | - | 1.875 " | 바닥 장착형 진동 차단기 | ₩ 44,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.