항목 | 수직 띠톱 |
암페어 AC | 11.6 |
블레이드 두께 | 0.042 " |
블레이드 휠 Dia. | 6-31 / 32 " |
유선 / 무선 | 유선 |
절단 각도 | 60 학위 |
절단 용량 직사각형 | 18 "X 22" |
절단 능력 라운드 | 18 " |
절단 용량 스퀘어 | 18 " |
HP | 5 |
Hz | 60 |
맥스. 블레이드 길이 | 184 " |
맥스. 블레이드 폭 | 1-1 / 4 " |
맥스. 절단 두께 | 22 " |
최소 블레이드 길이 | 184 " |
최소 블레이드 폭 | 1-1 / 8 " |
마이 터 용량 | 좌우 60도 |
전반적인 깊이 | 101 " |
전체 높이 | 89 " |
전체 폭 | 73 " |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
속도 | 50 ~ 450fpm |
작업대 사이즈 | 33 "X 58" |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 1360.8 |
선박 높이 (cm) | 226.06 |
선박 길이 (cm) | 256.54 |
선박 폭 (cm) | 185.42 |
원산지 | US |
A. 화씨 90도의 온도 범위 내에서 효율적으로 작동하도록 설계되었습니다.
A.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 절단 각도 | HP | 전체 폭 | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 마크 II | 3.5 | 45도 | 5 마력 | 53 " | 1800 RPM | 230 / 460V | ₩ 82,574,992 | RFQ
| |
8-마크 III-REG | 11.6 | 60 학위 | 5 | 73 " | 1800 | 230/460 | ₩ 112,684,495 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.