항목 | 중단 된 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 2925시 |
풍량 | CFM 2550 |
dBA @ 10 피트 | 66 |
깊이 | 26 " |
높이 | 16.5 " |
주택 컬러 | 자연의 |
주택 자재 | 알류미늄 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 5.1 |
맥스. 문 폭 | 3-1 / 2 피트 |
맥스. 장착 높이 | 10 피트 |
최대 RPM | 1750 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/2 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
모터 수 | 1 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
필요 | 도어 리미트 스위치 |
전압 | 115 |
폭 | 42.125 " |
선박 중량 (kg) | 52.16 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
모델 | 풍량 | 맥스. 암페어 | 필요 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PH1036-1UA-PW | CFM 2550 | 5.1 | 도어 리미트 스위치 | 115 | 36.125 " | ₩ 3,066,577 | |
PH1048-1UA-PW | CFM 2550 | 5.1 | 도어 리미트 스위치 | 115 | 48.125 " | ₩ 3,168,252 | |
PH1072-2UA-PW | CFM 5100 | 10.2 | 모터 제어반, 도어 리미트 스위치 | 115 | 72.125 " | ₩ 4,582,795 | RFQ
|
PH1036-1UD-PW | CFM 2550 | 2.5 | 도어 리미트 스위치 | 208/230 | 36.125 " | ₩ 3,004,575 | |
PH1042-1UD-PW | CFM 2550 | 2.5 | 도어 리미트 스위치 | 208/230 | 42.125 " | ₩ 3,040,922 | |
PH1048-1UD-PW | CFM 2550 | 2.5 | 도어 리미트 스위치 | 208/230 | 48.125 " | ₩ 3,168,252 | |
PH1072-2UD-PW | CFM 5100 | 5.0 | 모터 제어반, 도어 리미트 스위치 | 208/230 | 72.125 " | ₩ 4,538,800 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.