MARS AIR DOORS LPV284-2UA-OB 에어 커튼 로우 프로파일 7피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로우 프로파일 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 1800시 |
풍량 | CFM 2100 |
dBA @ 10 피트 | 52 |
깊이 | 8.875 " |
높이 | 8" |
주택 컬러 | 흑요석 블랙 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 4.8 |
맥스. 문 폭 | 7 피트 |
맥스. 장착 높이 | 8 피트 |
최대 RPM | 1550 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/6 |
모터 유형 | PSC |
모터 수 | 2 |
속도의 수 | 변하기 쉬운 |
상 | 1 |
필요 | 도어 리미트 스위치 |
전압 | 115 |
폭 | 84 " |
선박 중량 (kg) | 54.43 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 252.73 |
선박 폭 (cm) | 42.55 |
HS 코드 | 8419500000 |
원산지 | US |
모델 | 상 | 풍량 | 깊이 | 전압 | 폭 | 주택 컬러 | Hz | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPV236-1UA-OB | 1 | CFM 900 | 7.875 " | 115 | 36 " | 검정 | 60 | 로우 프로파일 에어 커튼 | ₩ 1,842,592 | |
LPV236-1UD-OB | 1 | CFM 900 | 7.875 " | 208/230 | 36 " | 은 | 60 | 로우 프로파일 에어 커튼 | ₩ 1,646,627 | |
LPV242-1UA-OB | 1 | CFM 1050 | 7.875 " | 115 | 42 " | 은 | 60 | 로우 프로파일 에어 커튼 | ₩ 1,733,917 | |
LPV242-1UD-OB | 1 | CFM 1050 | 7.875 " | 208/230 | 42 " | 은 | 60 | 로우 프로파일 에어 커튼 | ₩ 1,777,177 | |
LPV248-1UA-OB | 1 | CFM 1200 | 7.875 " | 115 | 48 " | 은 | 60 | 로우 프로파일 에어 커튼 | ₩ 2,047,465 | |
LPV248-1UD-OB | 1 | CFM 1200 | 7.875 " | 208/230 | 48 " | 은 | 60 | 로우 프로파일 에어 커튼 | ₩ 2,047,465 | |
LPV260-1UA-OB | 1 | CFM 1500 | 7.875 " | 115 | 60 " | 은 | 60 | 로우 프로파일 에어 커튼 | ₩ 1,961,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.