항목 | 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 5760시 |
풍량 | CFM 14,400 |
dBA @ 10 피트 | 81 |
깊이 | 15.625 " |
높이 | 14 " |
주택 컬러 | 은 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 24.9/22.8 |
맥스. 문 폭 | 10 피트 |
맥스. 장착 높이 | 16 피트 |
최대 RPM | 3450 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 3 |
모터 유형 | 3 단계 |
모터 수 | 3 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
필요 | 모터 제어반 및 도어 리미트 스위치 |
전압 | 208/230 |
폭 | 120 " |
선박 중량 (kg) | 209.11 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 332.74 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
모델 | 풍량 | 맥스. 암페어 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP2120-3UH-TS | CFM 14,400 | 11.4 | 460 | 120 " | ₩ 9,198,787 | RFQ
|
EP2144-3UG-TS | CFM 14,400 | 24.9/22.8 | 208/230 | 144 " | ₩ 9,283,627 | RFQ
|
EP2144-3UH-TS | CFM 14,400 | 11.4 | 460 | 144 " | ₩ 9,491,195 | RFQ
|
EP296-2UG-TS | CFM 9600 | 16.6/15.2 | 208/230 | 96 " | ₩ 6,256,337 | RFQ
|
EP296-2UH-TS | CFM 9600 | 7.6 | 460 | 96 " | ₩ 6,256,337 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.