항목 | 뚜껑이있는 메쉬 바구니 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 살갗이 벗어 진 |
높이 | 2.75 |
길이 | 11 " |
자재 | 스테인리스 강 |
메쉬 크기 | #12 |
셰이프 | 직사각형의 |
타입 | 카트 |
와이어 직경 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.4 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 메쉬 크기 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02035002-38 | 전기 연마 | 3 | 16 | #4 | 1 / 4 " | ₩ 917,612 | ||
00-00304002-31 | 전기 연마 | 6 | 14 " | #4 | 1 / 4 " | ₩ 1,046,150 | ||
00-00278001-31 | 전기 연마 | 4 | 3-17/32 | #6 | 1 / 32 " | ₩ 585,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.