MARKAR HS303-002-630-HT-MP-RH 피아노 경첩 96인치 길이 1-11/16인치 너비
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피아노 경첩 |
색상 | 공단 |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 간격 | 6" |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 24 |
병원 팁 | 가능 |
너클 길이 | 2" |
잎 두께 | 0.083 " |
길이 | 96 " |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 절반 표면 |
핀 직경 | 3 / 16 " |
핀 재질 | 스테인리스 강 |
핀 타입 | 병원 팁 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 1 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302106090 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 길이 | 자재 | 설치 | 모션 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM200-002-600-HT-MP | 2.25 " | 회색 | 24 | 0.083 " | 96 " | 탄소강 | 전체 장붓 구멍 | 180 학위 | ₩ 1,569,102 | RFQ
| |
FM100-001-628-HT-MP | 2 1 / 16 " | 알류미늄 | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-T 알루미늄 합금 | 전체 장붓 구멍 | 180 학위 | ₩ 1,489,705 | RFQ
| |
FS101-001-628-HT-MP-RH | 2 1 / 16 " | 알류미늄 | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-T 알루미늄 합금 | 전체 표면 | 180 학위 | ₩ 1,484,210 | RFQ
| |
FS201-001-600-HT-MP-RH | 1 11 / 16 " | 회색 | 24 | 0.083 " | 84 " | 1012 탄소강 | 전체 표면 | 90 학위 | ₩ 1,417,902 | RFQ
| |
FM200-001-600-HT-MP | 2.25 " | 회색 | 21 | 0.083 " | 84 " | 탄소강 | 전체 장붓 구멍 | 180 학위 | ₩ 1,269,065 | RFQ
| |
FS202-001-600-HT-MP | 1 11 / 16 " | 회색 | 24 | 0.083 " | 84 " | 1012 탄소강 | 전체 표면 | 90 학위 | ₩ 1,417,902 | RFQ
| |
FM100-001-313-HT-MP | 2 1 / 16 " | 다크 브론즈 | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-T 알루미늄 합금 | 전체 장붓 구멍 | 180 학위 | ₩ 1,494,342 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.