항목 | 힌지 |
베어링 유형 | 소매 |
색상 | 둔한 스테인리스 |
문 두께 | 1.75 " |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 83.125 " |
병원 팁 | 아니 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
핀 직경 | 3 / 16 " |
핀 재질 | 스테인리스 강 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 231.14 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8302104030 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
HG329-001-630 | ₩ 1,456,875 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.