항목 | 부하 정격 피아노 경첩 |
색상 | 회색 |
마감재 | 프라임 코트 |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 2 |
너클 길이 | 1" |
잎 두께 | 0.125 " |
길이 | 8ft. |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 1012 냉간 압연 강재 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
핀 직경 | 1 / 4 " |
핀 재질 | 스테인리스 강 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 259.08 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 마감재 | 잎당 구멍 | 길이 | 자재 | 핀 재질 | 모션 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM300-001-630 | 1 11 / 16 " | 자연의 | 공단 | 21 | 7ft. | 304 스테인레스 스틸 | 304 스테인레스 스틸 | 90 학위 | ₩ 1,017,117 | RFQ
| |
FM300-002-630 | 1 11 / 16 " | 자연의 | 공단 | 2 | 8ft. | 304 스테인레스 스틸 | 304 스테인레스 스틸 | 90 학위 | ₩ 1,179,937 | RFQ
| |
FM200-001-600 | 2.25 " | 회색 | 프라임 코트 | 2 | 7ft. | 강철 | 스테인리스 강 | 180 학위 | ₩ 597,677 | RFQ
| |
FM100-001-628 | 2.25 " | 자연의 | 알루마이트 클리어 | 2 | 7ft. | 알류미늄 | 스테인레스 스틸 PTFE 코팅 | 180 학위 | ₩ 675,815 | RFQ
| |
FM100-002-628 | 2.25 " | 자연의 | 알루마이트 클리어 | 2 | 8ft. | 알류미늄 | 스테인레스 스틸 PTFE 코팅 | 180 학위 | ₩ 765,817 | RFQ
| |
FM100-001-313 | 2.25 " | 다크 브론즈 | 알루마이트 클리어 | 2 | 7ft. | 알류미늄 | 스테인레스 스틸 PTFE 코팅 | 180 학위 | ₩ 769,020 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.