그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DVD 교육 키트 |
깊이 | 14 " |
형성 | DVD |
높이 | 4" |
지원하는 언어 | 스페인어 |
자재 | DVD |
적용되는 규정 | OSHA 29 CFR 1910.178 |
소재 | 일반 안전 |
시스템 요구 사항 | DVD 플레이어 |
Time | 15 분. |
타입 | 학습 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8523295020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 항목 | 적용되는 규정 | Time | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K000CGC9SM | 14 " | 4" | DVD 교육 키트 | OSHA 29 CFR 1910.101 | 12 분. | 19 " | ₩ 767,945 | ||
K0000219SM | 14 " | 4" | DVD 교육 키트 | OSHA 29 CFR 1910.900 | 21 분. | 19 " | ₩ 666,295 | ||
K0000659SM | 14 " | 4" | DVD 교육 키트 | OSHA 29 CFR 1910.900 | 15 분. | 19 " | ₩ 482,020 | ||
K0000449SM | 14 " | 4" | DVD 교육 키트 | OSHA 29 CFR 1910.242 | 18 분. | 19 " | ₩ 482,020 | ||
K0000809SM | 14 " | 4" | DVD 교육 키트 | OSHA 29 CFR 1910.25-26 | 13 분. | 19 " | ₩ 471,275 | ||
K000MGD9SM | 14 " | 4" | DVD 교육 키트 | OSHA 29 CFR 1910.212 | 19 분. | 19 " | ₩ 628,950 | ||
V000CGC9SM | 11 " | 1" | DVD 교육 프로그램 | OSHA 29 CFR 1910.101 | 12 분. | 12 " | ₩ 466,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.